BTICINO S.P.A. - BTI308024 Aufputzgehause f. VIDEO-AV - 308024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Breite - 178 mm
Höhe - 437 mm
Tiefe - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8012199997506
Artikelnummer
BTI308024
Herstellernummer
308024
Hersteller
BTI
Montageart:
Aufputz
Breite:
178 mm
Höhe:
437 mm
Tiefe:
40 mm
Scatola da parete per pulsantiere Linea 300 308004 - 308005




