Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI331221 Abdeckrahmen alu - 331221

KopierenKopieren
BTICINO S.P.A. - BTI331221 Abdeckrahmen alu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - Silber

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 139 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199209258

Artikelnummer

BTI331221

Herstellernummer

331221

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

Silber

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

139 mm

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Höhe:

235 mm

Tiefe:

16 mm

Cornice di finitura 2 moduli Sfera Classic modulare - finitura Allmetal