Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI332111 Frontblende alu - 332111

KopierenKopieren
BTICINO S.P.A. - BTI332111 Frontblende alu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199215235

Artikelnummer

BTI332111

Herstellernummer

332111

Hersteller

BTI

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

1+n-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Frontale fonico con 1 pulsante di chiamata SFERA Classic Modulare - finitura Allmetal