BTICINO S.P.A. - BTI334262 Universal-Hausstation - 334262

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Bedienung Türöffner - ja
Packung
1 ST
EAN
8005543487761
Artikelnummer
BTI334262
Herstellernummer
334262
Hersteller
BTI
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Bedienung Türöffner:
ja
Citofono universale installabile in impianti analogici (1+n) e (4+n) BTicino. Compatibile con la maggior parte dei sistemi analogici dei concorrenti. Dispone di pulsante apertura serratura ed è predisposto per l\'installazione di 4 tasti (art. 337430) per funzioni aggiuntive. Regolazione volume su 3 livelli.



