BTICINO S.P.A. - BTI342704 Ruftastenmodul - 342704

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Installationstechnik - sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 10
Farbe - grau
Breite - 98.5 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Minisfera
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199532783
Artikelnummer
BTI342704
Herstellernummer
342704
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
10
Farbe:
grau
Breite:
98.5 mm
Höhe:
244 mm
Tiefe:
32 mm
Minisfera modulo pulsanti dotato di dieci pulsanti di chiamata. I collegamenti al modulo fonico vengono effettuati utilizzando il multicavo fornito a corredo. I cartellini portanome sono illuminati da dieci LED verdi