BTICINO S.P.A. - BTI342931 AP-Turstation alu - 342931

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 3
Installationstechnik - 1+n-System
Modulare Bauweise - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8012199656885
Artikelnummer
BTI342931
Herstellernummer
342931
Hersteller
BTI
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
3
Installationstechnik:
1+n-System
Modulare Bauweise:
nein
Farbe:
grau
Mit Kamera:
ja
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Höhe:
176 mm
Breite:
98 mm
Tiefe:
31 mm
Pulsantiera Linea 2000 audio. Tecnologia 2 FILI con tre tasti di chiamata per installazione da parete. Frontale in alluminio. Illuminazione del cartellino portanome con LED verdi. Grado di protezione IP54. Grado di robustezza IK07. Permette l’attivazionedi una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ e S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max).