BTICINO S.P.A. - BTI343071 AP-Turstation LINEA3000 - 343071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8005543565216
Artikelnummer
BTI343071
Herstellernummer
343071
Hersteller
BTI
Pulsantiera Linea 3000 audio. Tecnologia 2 fili, installazione da parete con frontale in zama. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ e S- (18 V4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max). Illuminazione del cartellino portanome con LED bianco. Risponde al grado di protezione IP54 – grado di robustezza IK10.