BTICINO S.P.A. - BTI346020 Zusatznetzgerat - 346020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 27 V
Installationstechnik - 1+n-System
Stromart - DC
Eingangsspannung - 230 V
Serviceanzeigen - ja
Packung
1 ST
EAN
8012199955933
Artikelnummer
BTI346020
Herstellernummer
346020
Hersteller
BTI
Ausgangsspannung:
27 V
Installationstechnik:
1+n-System
Stromart:
DC
Eingangsspannung:
230 V
Serviceanzeigen:
ja
Alimentatore supplementare da utilizzare per alimentare localmente i posti esterni ed i posti interni predisposti. Custodia modulare 2 DIN. Alimentazione 230 Va.c. a 50-60 Hz. Fornisce in uscita una bassa tensione continua a 27 Vd.c. con una corrente maxdi 600 mA ed è protetto sul lato PRI (con fusibile NON sostituibile) contro il cortocircuito ed il sovraccarico. E’ un dispositivo di sicurezza a doppio isolamento SELV.