Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI346991 EB-Lautsprecher - 346991

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Audiomodul

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199416663

Artikelnummer

BTI346991

Herstellernummer

346991

Hersteller

BTI

Ausführung:

Audiomodul

Installationstechnik:

1+n-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

schwarz

Il gruppo fonico universale consente di installare il sistema audio 2 fili in impianti nuovi o da ristrutturare, dove siano presenti o previste pulsantiere di altri produttori (cassette postali, ottone sagomato, lamine monoblocco ecc.) che abbiano la predisposizione per un modulo fonico di tipo tradizionale (per esempio 2659N). Il gruppo fonico universale è dotato di contatti per il collegamento di 8 tasti di chiamata; per realizzare impianti con un numero maggiore di tasti (sino a 56 con impiego dell’alimentatore 346000 / 346050 e sino a 24 con alimentatore 346040) è necessario impiegare uno o più moduli espansione tasti 346992 (1 ogni 8 pulsanti).