BTICINO S.P.A. - BTI350030 UP-Kasten

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 306 mm
Breite - 117.5 mm
Tiefe - 45 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543446287
Artikelnummer
BTI350030
Herstellernummer
350030
Hersteller
BTI
Höhe:
306 mm
Breite:
117.5 mm
Tiefe:
45 mm
Scatola da incasso 3 moduli per pulsantiere esterne Sfera