BTICINO S.P.A. - BTI350110 UP-Kasten Robur

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 114 mm
Breite - 102 mm
Tiefe - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543446973
Artikelnummer
BTI350110
Herstellernummer
350110
Hersteller
BTI
Höhe:
114 mm
Breite:
102 mm
Tiefe:
50 mm
Scatola da incasso antistrappo in acciaio 1 modulo SFERA Robur