BTICINO S.P.A. - BTI350213 Rahmen u. Modultrager - 350213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - sonstige
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Breite - 138 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543455364
Artikelnummer
BTI350213
Herstellernummer
350213
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Breite:
138 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
144 mm
Tiefe:
15 mm
Telaio supporto con cornice 1 modulo SFERA New finitura Allstreet




