BTICINO S.P.A. - BTI350222 Rahmen u. Modultrager - 350222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - weiß
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Breite - 138 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543457535
Artikelnummer
BTI350222
Herstellernummer
350222
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Breite:
138 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
235 mm
Tiefe:
15 mm
Telaio supporto con cornice 2 moduli SFERA New finitura Allwhite





