BTICINO S.P.A. - BTI350415 Abdeckrahmen Robur - 350415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - sonstige
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Breite - 139 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543455067
Artikelnummer
BTI350415
Herstellernummer
350415
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Breite:
139 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
143.5 mm
Tiefe:
20 mm
Cornice di finitura 1 modulo SFERA Robur



