BTICINO S.P.A. - BTI350511 Regendachrahmen - 350511

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Breite - 151 mm
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Höhe - 151 mm
Tiefe - 50 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543458129
Artikelnummer
BTI350511
Herstellernummer
350511
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
1
Breite:
151 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
151 mm
Tiefe:
50 mm
Tetto antipioggia 1 modulo SFERA finitura Allmetal



