Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI350512 Regendachrahmen - 350512

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Aufputz

  • Breite - 151 mm

  • Höhe - 151 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543458136

Artikelnummer

BTI350512

Herstellernummer

350512

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

weiß

Montageart:

Aufputz

Breite:

151 mm

Höhe:

151 mm

Tiefe:

50 mm

Tetto antipioggia 1 modulo SFERA finitura Allwhite