BTICINO S.P.A. - BTI350522 Regendachrahmen - 350522

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - weiß
Montageart - Aufputz
Breite - 151 mm
Höhe - 242 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543458167
Artikelnummer
BTI350522
Herstellernummer
350522
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
151 mm
Höhe:
242 mm
Tiefe:
50 mm
Tetto antipioggia 2 moduli SFERA finitura Allwhite



