BTICINO S.P.A. - BTI350542 Regendachrahmen - 350542

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - weiß
Montageart - Aufputz
Breite - 290 mm
Höhe - 242 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543461099
Artikelnummer
BTI350542
Herstellernummer
350542
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
290 mm
Höhe:
242 mm
Tiefe:
50 mm
Tetto antipioggia 4 moduli SFERA finitura Allwhite



