Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI350562 Regendachrahmen - 350562

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Aufputz

  • Breite - 290 mm

  • Höhe - 334 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543461112

Artikelnummer

BTI350562

Herstellernummer

350562

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

6

Farbe:

weiß

Montageart:

Aufputz

Breite:

290 mm

Höhe:

334 mm

Tiefe:

50 mm

Tetto antipioggia 6 moduli SFERA finitura Allwhite