BTICINO S.P.A. - BTI350563 Regendachrahmen - 350563

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 6
Farbe - anthrazit
Montageart - Aufputz
Breite - 290 mm
Höhe - 334 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543461129
Artikelnummer
BTI350563
Herstellernummer
350563
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
6
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Aufputz
Breite:
290 mm
Höhe:
334 mm
Tiefe:
50 mm
Tetto antipioggia 6 moduli SFERA finitura Allstreet



