BTICINO S.P.A. - BTI350593 Regendachrahmen - 350593

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 9
Farbe - anthrazit
Montageart - Aufputz
Breite - 430 mm
Höhe - 334 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543461143
Artikelnummer
BTI350593
Herstellernummer
350593
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
9
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Aufputz
Breite:
430 mm
Höhe:
334 mm
Tiefe:
50 mm
Tetto antipioggia 9 moduli SFERA finitura Allstreet



