Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI350612 AP-Kasten - 350612

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Aufputz

  • Breite - 155 mm

  • Höhe - 160 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543461303

Artikelnummer

BTI350612

Herstellernummer

350612

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

weiß

Montageart:

Aufputz

Breite:

155 mm

Höhe:

160 mm

Tiefe:

92 mm

Scatola fuori muro 1 modulo con tetto antipioggia integrato finitura Allwhite