BTICINO S.P.A. - BTI350613 AP-Kasten - 350613

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - anthrazit
Montageart - Aufputz
Breite - 155 mm
Höhe - 160 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543461310
Artikelnummer
BTI350613
Herstellernummer
350613
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Aufputz
Breite:
155 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
92 mm
Scatola fuori muro 1 modulo con tetto antipioggia integrato finitura Allstreet




