BTICINO S.P.A. - BTI350632 AP-Kasten - 350632

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - weiß
Montageart - Aufputz
Breite - 155 mm
Höhe - 360 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543461365
Artikelnummer
BTI350632
Herstellernummer
350632
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
155 mm
Höhe:
360 mm
Tiefe:
92 mm
Scatola fuori muro 3 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allwhite



