BTICINO S.P.A. - BTI350691 AP-Kasten - 350691

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 9
Farbe - sonstige
Montageart - Aufputz
Breite - 430 mm
Höhe - 360 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543461440
Artikelnummer
BTI350691
Herstellernummer
350691
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
9
Farbe:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Breite:
430 mm
Höhe:
360 mm
Tiefe:
92 mm
Scatola fuori muro 6 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allmetal




