Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI351142 Frontblende Plus 2-reihig - 351142

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543463703

Artikelnummer

BTI351142

Herstellernummer

351142

Hersteller

BTI

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

1+n-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Farbe:

weiß

Frontale modulo fonico evoluto 2 pulsanti su colonna doppia finitura Allwhite