BTICINO S.P.A. - BTI503E PROVA - 503E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8012199051260
Artikelnummer
BTI503E
Herstellernummer
503E
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Abdeckrahmen:
nein
Transparent:
nein
Gerätetiefe:
53.5 mm
scatola da incasso in resina per 3 moduli serie civili 108x74x53,5mm








