Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI506/6 MAGIC - PLACCA CON VITI A 6 POSTI OXIDAL - 506/6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Farbe - Aluminium

  • Montagerichtung - vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8012199166759

Artikelnummer

BTI506/6

Herstellernummer

506/6

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

6

Farbe:

Aluminium

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

0

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

6

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Aluminium

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

6

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

117 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

114.5 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Transparent:

nein

Einbaubreite:

117 mm

Tiefe:

6 mm

Einbauhöhe:

0 mm

placca 6 posti (3+3) in alluminio anodizzato - fissaggio con viti su supporto 506R