BTICINO S.P.A. - BTI91811/60A MAS HDX - PANNELLO AREATO PER ZOCCOLO 60 - 91811/60A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Breite - 725 mm
Höhe - 100 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199742359
Artikelnummer
BTI91811/60A
Herstellernummer
91811/60A
Hersteller
BTI
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Breite:
725 mm
Höhe:
100 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
725 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
ja
Pannello aerato per zoccoli larghezza 600mm per armadi HDX



