Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI91865/60VR MAS HDX - PORTA VETRO 600X1800 - 91865/60VR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Breite - 1800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199760834

Artikelnummer

BTI91865/60VR

Herstellernummer

91865/60VR

Hersteller

BTI

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

1800 mm

Höhe:

725 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Porta in vetro per armadi da pavimento HDX 600x1,8m