BTICINO S.P.A. - BTI91865S/80VR2 MAS HDX - PORTA VETRO SPEC 850X2000 - 91865S/80VR2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 2000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199760902
Artikelnummer
BTI91865S/80VR2
Herstellernummer
91865S/80VR2
Hersteller
BTI
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
2000 mm
Höhe:
975 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
60 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Porta in vetro bombato per armadi da pavimento HDX 850x2000mm