Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI92060C MAS MDX 800 - PANNELLI LAT PIENI H=1200 - 92060C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 910 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 230 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199737980

Artikelnummer

BTI92060C

Herstellernummer

92060C

Hersteller

BTI

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

910 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

230 mm

Breite:

219.5 mm

Höhe:

1200 mm

Rastermaß:

230 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Pannello laterale pieno per MDX800 altezza 1,2m