BTICINO S.P.A. - BTI92690L/10 MAS MDX - PORTA PIENA 600X2000 - 92690L/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199742274
Artikelnummer
BTI92690L/10
Herstellernummer
92690L/10
Hersteller
BTI
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
705 mm
Höhe:
2100 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet



