Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI92690L MAS MDX - PORTA PIENA 600X1800 - 92690L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199742267

Artikelnummer

BTI92690L

Herstellernummer

92690L

Hersteller

BTI

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

1800 mm

Höhe:

725 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Porta in lamiera per armadi da pavimento MDX800 600x1,8m