BTICINO S.P.A. - BTI93390L MAS LDX 400 - PORTE VANO ESTERNO H=1800 - 93390L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 350 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199697161
Artikelnummer
BTI93390L
Herstellernummer
93390L
Hersteller
BTI
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
350 mm
Höhe:
1800 mm
Porta in lamiera per vano barre esterno LDX400 350x1,8m



