Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI93600S MAS - SETTO SEPARATORE ORIZZ MAS 800 L=6 - 93600S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 700 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 600 mm

  • Ausführung der Oberfläche - verzinkt

Packung

  • 2 ST

EAN

8012199707907

Artikelnummer

BTI93600S

Herstellernummer

93600S

Hersteller

BTI

Geeignet für Gehäusebaubreite:

700 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

600 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Setto separatore orizzontale per quadri e armadi LDX800 larghezza 600mm