BTICINO S.P.A. - BTI93640VB MAS LDX - PORTA BOMBATA VETRO 600X800 - 93640VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP40
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199683492
Artikelnummer
BTI93640VB
Herstellernummer
93640VB
Hersteller
BTI
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
900 mm
Höhe:
575 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
60 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Porta in vetro bombato per quadri da parete LDX400, LDX800 e LDX-P 600x800mm



