Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI93690VB/10 MAS LDX - PORTA BOMBATA VETRO 600X2000 - 93690VB/10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP43

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199683553

Artikelnummer

BTI93690VB/10

Herstellernummer

93690VB/10

Hersteller

BTI

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP43

Breite:

660 mm

Höhe:

2100 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

40 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta in vetro bombato per armadi da pavimento LDX400, LDX800 600x2000mm