BTICINO S.P.A. - BTI93860L MAS LDX - PORTA LAMIERA 850X1200 - 93860L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP43
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199685496
Artikelnummer
BTI93860L
Herstellernummer
93860L
Hersteller
BTI
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
910 mm
Höhe:
1300 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Porta in lamiera per quadri da parete LDX400, LDX800 850x1,2m