Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI93860VB MAS LDX - PORTA BOMBATA VETRO 850X1200 - 93860VB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199684253

Artikelnummer

BTI93860VB

Herstellernummer

93860VB

Hersteller

BTI

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

1200 mm

Höhe:

975 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

60 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Porta in vetro bombato per quadri da parete LDX400, LDX800 850x1,2m