Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI93890Q/10 MAS LDX 400 - ARMADIO 850X2000 - 93890Q/10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Bodenaufstellung

  • Höhe - 2000 mm

  • Breite - 850 mm

  • Tiefe - 175 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199682587

Artikelnummer

BTI93890Q/10

Herstellernummer

93890Q/10

Hersteller

BTI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Bodenaufstellung

Höhe:

2000 mm

Breite:

850 mm

Tiefe:

175 mm

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Nennstrom (In):

400 A

Farbe:

grau

Materialstärke Gehäuse:

1.5 mm

RAL-Nummer:

7035

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Armadio da pavimento in lamiera componibile LDX400 850x2000mm