BTICINO S.P.A. - BTI93890VB/10 MAS LDX - PORTA BOMBATA VETRO 850X2000 - 93890VB/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP43
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199684291
Artikelnummer
BTI93890VB/10
Herstellernummer
93890VB/10
Hersteller
BTI
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
910 mm
Höhe:
2100 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
40 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet



