Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI94530L MAS SDX L - QUADRO 515X550 - 94530L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 550 mm

  • Breite - 515 mm

  • Tiefe - 145 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199775685

Artikelnummer

BTI94530L

Herstellernummer

94530L

Hersteller

BTI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

550 mm

Breite:

515 mm

Tiefe:

145 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Nennstrom (In):

160 A

Anzahl der Module:

72

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

3

Materialstärke Gehäuse:

7 mm

RAL-Nummer:

7035

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Quadro da parete componibile SDX-L in lamiera 515x550x145mm completo di pannelli di finitura 72 moduli DIN35