BTICINO S.P.A. - BTI94540LA MAS SDX - PORTA LAMIERA PIENA 515X700 - 94540LA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP40
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199774534
Artikelnummer
BTI94540LA
Herstellernummer
94540LA
Hersteller
BTI
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
750 mm
Höhe:
575 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Porta in lamiera per quadri da parete e da incasso SDX 515x700mm




