BTICINO S.P.A. - BTI94550P MAS SDX P - QUADRO 515X850 - 94550P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 850 mm
Breite - 515 mm
Tiefe - 145 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199774497
Artikelnummer
BTI94550P
Herstellernummer
94550P
Hersteller
BTI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
850 mm
Breite:
515 mm
Tiefe:
145 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Nennstrom (In):
160 A
Anzahl der Module:
120
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
5
Materialstärke Gehäuse:
7 mm
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet





