BTICINO S.P.A. - BTI94551I MAS SDX I - QUADRO 515X850 PER M160 - 94551I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Unterputz
Höhe - 850 mm
Breite - 515 mm
Tiefe - 145 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199784038
Artikelnummer
BTI94551I
Herstellernummer
94551I
Hersteller
BTI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Unterputz
Höhe:
850 mm
Breite:
515 mm
Tiefe:
145 mm
Nennstrom (In):
160 A
Anzahl der Module:
96
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
3
Einbautiefe:
101.5 mm
Materialstärke Gehäuse:
7 mm
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Quadro da incasso componibile SDX-I in lamiera 515x850x145mm completo di pannelli di finitura 120 moduli DIN35



