BTICINO S.P.A. - BTI94561I MAS SDX I - QUADRO 515X1000 PER M160 - 94561I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Unterputz
Höhe - 1000 mm
Breite - 515 mm
Tiefe - 145 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199784045
Artikelnummer
BTI94561I
Herstellernummer
94561I
Hersteller
BTI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Unterputz
Höhe:
1000 mm
Breite:
515 mm
Tiefe:
145 mm
Nennstrom (In):
160 A
Anzahl der Module:
120
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
4
Einbautiefe:
101.5 mm
Materialstärke Gehäuse:
7 mm
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet



