Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI999 MAGIC - PLACCA CON VITI COPRISCATOLA OXI - 999

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 0

  • Farbe - Aluminium

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8012199167138

Artikelnummer

BTI999

Herstellernummer

999

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

0

Farbe:

Aluminium

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

0

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

0

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Aluminium

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

117 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

114.5 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Einbaubreite:

117 mm

Tiefe:

6 mm

Einbauhöhe:

0 mm

placca cieca in alluminio anodizzato - fissaggio con viti su supporto 506R