BTICINO S.P.A. - BTIAM4802BCN MATIX - PLACCA 2P CENERE - AM4802BCN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012199941875
Artikelnummer
BTIAM4802BCN
Herstellernummer
AM4802BCN
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
96.2 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK00
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
84 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Einbaubreite:
0 mm
Tiefe:
8 mm
Einbauhöhe:
0 mm



