Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIC4802GM LUNA - PLACCA 2P GIALLO METALLIZZATO - C4802GM

KopierenKopieren
BTICINO S.P.A. - BTIC4802GM LUNA - PLACCA 2P GIALLO METALLIZZATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - gelb

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8012199455884

Artikelnummer

BTIC4802GM

Herstellernummer

C4802GM

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

gelb

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

1

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

88 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

1003

Transparent:

nein

Einbaubreite:

0 mm

Tiefe:

10 mm

Einbauhöhe:

0 mm

placca 2 moduli per supporto C4702G o C4702 - in resina - colore giallo metallizzato